Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 32 alésage Ø 25H7 avec rainure et vis de fixation

  • ERIKS:23559391
Image 1
Ajouter à la liste

51.95 CHF/ Unitéhors TVA

56.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 20.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage
25 mm
Alésage (min/max.)
16-32 mm
Alésage maximum
32 mm
Longueur du moyeu
42 mm
Plage de couple
30 - 180 Nm
Couple nominal continue
60 Nm
Couple maximum
180 Nm
Diamètre extérieur
75 mm
Couple max. à la pression de pointe
30 Nm
Vitesse de rotation max.
7,500 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M8
Poids
0.43 kg
Version
Partie 1.0
Taille
32