Eriks
KTR

KTR Bowex Moyeu en acier pour accouplement à dents taille 14 sans alésage

  • ERIKS:23559269
Image 1
Ajouter à la liste

23.40 CHF/ Unitéhors TVA

25.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KTR
Série
Bowex
Série
Bowex
Type
Moyeu
Alésage (min/max.)
8-15 mm
Alésage maximum
15 mm
Longueur du moyeu
25 mm
Plage de couple
5 - 30 Nm
Couple nominal continue
10 Nm
Couple maximum
30 Nm
Diamètre extérieur
40 mm
Couple max. à la pression de pointe
5 Nm
Vitesse de rotation max.
14,000 rpm
Matériau
Acier
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Poids
0.07 kg
Version
Partie 1.0
Taille
14