Eriks
KROHNE

KROHNE Débitmètre électromagnétique Type: 8222 Série: 1100C revêtement PFA plage de mesure 0 - 150 m³/u 230V CA PN16 DN100

  • ERIKS:12970301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KROHNE
Série
1100C
Type
8222
Modèle
électromagnétique
Plage de mesure
de 0 jusqu'à 150
Unité de mesure
m³/h
Plage de mesure réglable
Oui
Calibration
Eau
Précision
Jusq'au ± 0.4 de la valeur mesuré ± 1 mm/s
Précision de répétition relative
± 0,1 % De la valeur mesuré - minimum 1 mm/s
Raccordement au process
Clamp flange
Dimension du raccordement process
DN100
Signal de sortie
4 - 20 mA Et d'impulsion
Démarrage du signal de sortie
8,5 m³/h
Tension d'alimentation
100 - 230V CA
Raccordement électrique
Presse étoupe M20 x 1,5
Puissance absorbée
7 VA (CA) / 4 W (CC)
Impédance
750 Ω
Protection (IP) de la tête de mesure
IP66/IP67
Protection (IP) des appareils ICT
IP66/IP67
Affichage
Oui
Indication LED d'état
Non
Matériau du boîtier
Plaque en acier
Matériau tube du mesure
Acier inoxydable
Matériau du revêtement
PFA
Matériau pour électrodes
Hastelloy C
Matériau du boitier électrique
Aluminium
Pression max.
16 bar
Conductivité minimal du medium
Standard ≥ 5 µS/cm - d'eau déminéralisé ≥ 20 µS/cm
Température du fluide
de -25 jusqu'à 120 °C
Température ambiante
de -25 jusqu'à 65 °C