Eriks
KROEPLIN

KROEPLIN Palpeur dinterieur rapide Intertest 20-40mm

  • ERIKS:23421470
  • Fabricant:4330816870884
Image 1
Palpeur d'intérieur rapide Intertest pour l'utilisation en atelier

Modèle : pour l'utilisation dans des conditions rudes en atelier, mécanisme d'entraînement amorti avec transmission par ressort d'acier pour une précision élevée, contacts de mesure en carbure, index de tolérance réglables. Livraison dans un emballage de transport.

Applications : pour mesurer les rainures intérieures et les gorges.



Lecture 0,01 mm

Ajouter à la liste

826.90 CHF/ Unitéhors TVA

893.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KROEPLIN
Plage de mesure
de 20 jusqu'à 40 mm