Eriks
KROEPLIN

KROEPLIN Palpeur dinterieur rapide Intertest 15-65mm

  • ERIKS:12738004
  • Fabricant:4053569108911
Image 1
Palpeur d’intérieur rapide Intertest

Modèle : pour l’utilisation dans des conditions difficiles en atelier, mécanisme d’entraînement amorti avec transmission par ressort d’acier pour une précision élevée, touches de mesure en carbure, index de tolérance réglables. Avec poignée de maintien réglable. Livraison dans une boîte de transport.

Applications : pour mesurer les rainures intérieures et les gorges.

Ajouter à la liste

951.55 CHF/ Unitéhors TVA

1'028.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KROEPLIN
Plage de mesure
de 15 jusqu'à 65 mm