Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Plastik Spray 70 200ml

  • ERIKS:14894591
  • Fabricant:7613288306028
Image 1
Vernis de protection contre la corrosion pour cartes de circuits imprimés. Vernis acrylique séchant rapidement, incolore, transparent. Excellente propriétés électriques, protège de l'humidité et des vapeurs anorganiques, acides et alcaliques. Reste aussi, après un long laps de temps, très transparent, flexible et réistant aux UV.

Domaines d'application
Electronique, protection des disques, secteur de l'automobile, construction d'antennes, industrie, service et artisanat.
Ajouter à la liste

14.95 CHF/ Unitéhors TVA

16.16 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 3.90 CHF

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
70
Contenu
200 ml
Emballage
Seringue