Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Mousses à usage multiple 77 400ml

  • ERIKS:14896454
  • Fabricant:7613288248823
Image 1
La mousse à usage multiple 77 contient des matières hautement actives pour un décrassement énergique et à la fois délicat. La mousse de nettoyage est efficace en profondeur et ne coule cependant également pas vers les surfaces perpendiculaires.

Domaines d'application
Nettoie rapidement et sans stries toutes les surfaces en verre, en céramique, en métal ou en matières synthétiques. Bien compatible avec les matières textiles, le caoutchouc et les surfaces laquées. Résout la saleté des tables de travail, des robinetteries, des récipients, des fenêtres, des carreaux, des lampes, des appareils, des meubles, des meubles rembourrés, des voulets roulants, des outils ou des pare-brises.
Ajouter à la liste

12.35 CHF/ Unitéhors TVA

13.35 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.24 CHF
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
77
Emballage
Seringue
Contenu
0.4 l