Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Huile aérosol 88 Spray 200ml

  • ERIKS:14894592
  • Fabricant:7613288306004
Image 1
Meilleure stabilité contre la haute pression grâce à des additifs spéciaux. Lubrification assurée de la mécanique de précision grâce à la protection contre la corrosion et la résistance au vieillissement. Exempt de silicone et d'acide, ne se résinifie pas.

Domaines d'application
Industrie mécanique, electrotechnique, trains miniatures, instruments, automates, machines à écrire et à coudre.
Ajouter à la liste

11.85 CHF/ Unitéhors TVA

12.81 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.18 CHF
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Emballage
Aérosol
Contenu
0.2 l