Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Détergent pour mécanique fin 601 200ml

  • ERIKS:14896453
  • Fabricant:7613288248830
Image 1
Nettoyant de précision pour l'électronique et la micro-mécanique.

Domaines d'application
Particulièrement bien adapté aux composants et aux matières délicates grâce à son pouvoir nettoyant doux. Utilisation sans problème sur le verre, le caoutchouc et les matières synthétiques, pour la préparation de collages. Nettoyages de réflecteurs, de micro-mécanique et de composants électroniques. Elimine les saletés comme la poussière, l'huile et la graisse sans laisser de résidus.
Ajouter à la liste

14.05 CHF/ Unitéhors TVA

15.19 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.24 CHF
8 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
601
Application
Nettoyage
Emballage
Seringue
Contenu
0.2 l