Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Décolleur d'étiquettes Solvent 50 200ml spray

  • ERIKS:14894594
  • Fabricant:7613288305977
Image 1
Le solvant efficace à base de terpène d'orange naturel imbibe le papier de l'étiquette et dissout la colle.
Applications : pour enlever les étiquettes et les autocollants dans les entrepôts, les services d'expédition, les bureaux ou les ateliers. Elimine également les résidus adhésifs tels que les tâches de goudrons ou les résidus de colle des vignettes. Temps d'action : env. 2-4 minutes.

Remarque: ne pas utiliser sur les matières synthétiques sensibles aux solvants, telles que le Plexiglas ou les pochettes de CD.
Ajouter à la liste

15.90 CHF/ Unitéhors TVA

17.19 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.39 CHF
15 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
50
Emballage
Seringue
Contenu
0.2 l