Eriks
KONTAKT CHEMIE

KONTAKT CHEMIE Antistatik 100 200ml

  • ERIKS:14894593
  • Fabricant:7613288305991
Image 1
Empêche les charges statiques sur toutes les matières synthétiques. La solution alcoolique donne également un excellent résultat de nettoyage. Les surfaces transparentes sont nettoyées en une seule action et l’effet antistatique prévient contre les salissures rapide.

Domaines d'application
Contre les charges électrostatiques. Produit tensioactif qui empêche l'accumulation d'électricité statique sur des lunettes, des disques, des écrans ou du verre acrylique. Laisse une couche anti-statique ultra-mince invisible. Protection anti-ESD pour tables de travail et emballages.
Ajouter à la liste

14.35 CHF/ Unitéhors TVA

15.51 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.30 CHF
7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KONTAKT CHEMIE
Série
100
Contenu
200 ml