Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince multiprise chromee avec branches bicomposant 250mm

  • ERIKS:23072996
  • Fabricant:4003773043836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Water pump pliers with groove joint, chrome-plated headDesign: DIN ISO 8976. Made of chromium-vanadium electric steel, hardened and tempered in oil. Gripping surface with specially hardened teeth (61 HRC). With attached sliding joint and clamping protection. Self-clamping to pipes and nuts.Chrome-plated head. Handles with multi-component plastic covers.
Ajouter à la liste

45.05 CHF/ Unitéhors TVA

48.70 CHFTVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
250 mm
Type de poignée
2 composants