Eriks
KNIPEX

KNIPEX Pince coupante diagonale grande puissance polie avec branches bicomposant 180mm

  • ERIKS:12443685
  • Fabricant:4003773074779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pince coupante diagonale haute performance TwinForce®

Modèle : DIN ISO 5749. En acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête polie. La transmission optimale grâce à la conception à double articulation permet une réduction de l'effort supplémentaire de 50 % par rapport à une pince coupante diagonale démultipliée de même longueur. Axes de l'articulation forgés et fraisés de précision permettant une stabilité élevée et une course sans jeu. Amortissement du choc de coupe pour protéger la main. Branches à gaine synthétique multi-composants.

Applications : pour la coupe grossière et fine de tous les types de fils et de feuillards. Convient notamment aux coupes multiples et aux coupes extrêmement dures.

Ajouter à la liste

91.75 CHF/ Unitéhors TVA

99.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
180 mm