Modèle : DIN ISO 9655. En acier chromé pour roulement à billes, trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir. Avec articulation traversante haute précision et sans jeu, double ressort exempt de friction et imperdable. Surfaces de préhension rectifiées lisses. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Applications : pour la préhension, le maintien et le cintrage dans les endroits difficilement accessibles dans l'électrique et la mécanique fine.
50.35 CHF/ Unitéhors TVA
54.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Longueur | 115 mm |
Forme | Bec coudé |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |