Eriks
KNIPEX

KNIPEX Couteau delectricien VDE 180mm avec lame 50mm avec dos de lame en plastique

  • ERIKS:23074594
  • Fabricant:4003773026563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Couteau d'électricien VDE à tranchant droit

Modèle : avec capuchon protecteur transparent et manche ergonomique à gaine synthétique bi-matière, isolé jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.



En acier à outils spécial, trempé à l'huile et revenu. Avec lame stable et fixe avec tranchant droit, dos de la lame à revêtement plastique pour éviter les courts-circuits.

Ajouter à la liste

20.65 CHF/ Unitéhors TVA

22.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Type
Couteaux à dégainer
Approuvé VDE
Oui