Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables avec cliquet 560mm

  • ERIKS:12510189
  • Fabricant:4003773071556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles à branches télescopiques

Modèle : tête en acier à outils spécial (interchangeable) trempé à l'huile et revenu. Tête brunie. Avec articulation vissée réglable. Coupe facile et propre grâce à la nouvelle géométrie des taillants, faible effort grâce à la démultiplication optimale. Branches en tube d'aluminium ovale ultrarésistant, longueur des branches réglable . L' articulation réglable en plusieurs positions permet le travail dans les endroits étroits et assure un bras de levier optimisé lorsque les branches sont allongées au maximum. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour les câbles de cuivre et d'aluminium à un ou plusieurs fils.

Remarque : ne convient pas au fil d'acier, aux conducteurs de cuivre étirés à froid ni aux câbles métalliques.

Ajouter à la liste

373.55 CHF/ Unitéhors TVA

403.81 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
38 mm
Longueur totale
560 mm