Modèle : avec taillants trempés, rectifiés avec précision, coupe propre et lisse sans écraser. Avec protection anti-pince-doigts et articulation vissée réglable.
Applications : pour les câbles de cuivre et d'aluminium à un ou plusieurs fils.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Tête brunie. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. Faible effort grâce à la démultiplication et à la géométrie spéciale des taillants. Branches en tube d'aluminium ultrarésistant. Branches à gaine synthétique bi-matière.
179.85 CHF/ Unitéhors TVA
194.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 27 mm |
Longueur totale | 500 mm |