Modèle : en acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête peinte. Utilisation d'une seule main grâce au principe de cliquet, avec anneau denté 2 vitesses pour une coupe facile, coupe lisse et nette sans écrasement. Avec protection anti-pince-doigts. Gaine de la branche fixe avec surface servant d'appui pendant la coupe.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et bi-matière, sans les écraser.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Branches à gaine synthétique bi-matière.
419.30 CHF/ Unitéhors TVA
453.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 52 mm |
A double isolation 1000V | Non |
Longueur totale | 280 mm |
Isolé | Oui |
Type de poignée | 2 composants |
Approuvé VDE | Non |