Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables avec branches multicomposant 250mm

  • ERIKS:23074528
  • Fabricant:4003773043935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles à cliquet

Modèle : en acier à outils spécial de qualité supérieure, trempé à l'huile et revenu. Tête peinte. Utilisation d'une seule main grâce au principe de cliquet, avec anneau denté 2 vitesses pour une coupe facile, coupe lisse et nette sans écrasement. Avec protection anti-pince-doigts. Gaine de la branche fixe avec surface servant d'appui pendant la coupe.

Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et bi-matière, sans les écraser.

Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.



Branches à gaine synthétique bi-matière.

Ajouter à la liste

312.30 CHF/ Unitéhors TVA

337.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
32 mm
Longueur totale
250 mm
Type de poignée
2 composants