Modèle : en acier à outils spécial forgé, trempé à l'huile et revenu. Tête brunie, avec articulation vissée autobloquante et réglable, et protection anti-pince-doigts. Taillants trempés avec affûtage de précision, coupe facile d'une main, lisse, propre et sans écraser les câbles. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Remarque : ne convient pas au fil d'acier ni aux conducteurs de cuivre étirés à froid.
Pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium, monoconducteurs et multiconducteurs.
47.20 CHF/ Unitéhors TVA
51.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 15 mm |
Longueur totale | 165 mm |
Type de poignée | 2 composants |