Eriks
KNIPEX

KNIPEX Coupe-cables 95 32 100 820mm

  • ERIKS:12567122
  • Fabricant:4003773071570
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coupe-câbles à cliquet avec branches télescopiques

Modèle : taillants rectifiés haute précision en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, branches en tube d'aluminium ovale ultrarésistant. Tête brunie. Haute performance grâce à une utilisation à deux mains et au principe de cliquet, effort réduit grâce à la démultiplication optimale par levier. Branches réglables à plusieurs niveaux permettant une adaptation individuelle aux conditions de travail. L'outil peut être ouvert dans n'importe quelle position de coupe. Branches à gaine synthétique bi-matière.

Applications : pour couper les câbles en cuivre et en aluminium monoconducteurs et multiconducteurs même les câbles sous gaine dure en matière synthétique ou en caoutchouc, proprement et sans les écraser. Convient également aux câbles à armure en feuillard.

Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.

Ajouter à la liste

1'254.35 CHF/ Unitéhors TVA

1'355.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
100 mm
Longueur totale
820 mm