Modèle : taillants rectifiés haute précision en acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu, branches en tube d'aluminium ovale ultrarésistant. Tête brunie. Haute performance grâce à une utilisation à deux mains et au principe de cliquet, effort réduit grâce à la démultiplication optimale par levier. Branches réglables à plusieurs niveaux permettant une adaptation individuelle aux conditions de travail. L'outil peut être ouvert dans n'importe quelle position de coupe. Branches à gaine synthétique bi-matière.
Applications : pour couper les câbles en cuivre et en aluminium monoconducteurs et multiconducteurs même les câbles sous gaine dure en matière synthétique ou en caoutchouc, proprement et sans les écraser. Convient également aux câbles à armure en feuillard.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
1'083.60 CHF/ Unitéhors TVA
1'171.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KNIPEX |
Approprié pour diamètre de câble max. | 60 mm |
Longueur totale | 680 mm |