Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 36 250 Coupe-câbles à cliquet isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE noire laquée 250 mm (carte LS/blister)

  • ERIKS:14911179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : en acier à outils spécial. Tête peinte. Utilisation d'une seule main grâce au principe de cliquet, entraînement par couronne dentée à 2 rapports facilitant la coupe, coupe franche et nette, sans écraser les câbles. Avec protection anti-pince-doigts. Gaine de la branche fixe avec surface servant d'appui pendant la coupe. Branches à gaine synthétique multicomposants, avec zone de préhension incurvée et inscription injectée, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper les câbles de cuivre et d'aluminium monoconducteurs et multiconducteurs sans les écraser.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Ajouter à la liste

352.20 CHF/ Unitéhors TVA

380.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
32 mm
Longueur totale
250 mm