Eriks
KNIPEX

KNIPEX 95 21 600 Coupe-câbles pour prise à deux mains avec gaines en plastique 600 mm

  • ERIKS:14911174
Image 1
Modèle : coupe facile et propre grâce à la nouvelle géométrie des taillants, faible effort grâce à la démultiplication optimale.
Applications : pour les câbles de cuivre et d'aluminium.
Remarque : ne convient pas aux câbles métalliques ni aux fils d'acier.
Tête en acier électrique au chrome-vanadium forgé (interchangeable), trempé à l'huile et revenu. Tête polie. Avec taillants trempés, coupe propre et lisse sans écraser les câbles. Bonne démultiplication par double levier. Avec protection anti-pince-doigts et articulation vissée réglable. Branches à gaine synthétique.
Ajouter à la liste

327.90 CHF/ Unitéhors TVA

354.46 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Approprié pour diamètre de câble max.
27 mm
Longueur totale
600 mm