Eriks
KNIPEX

KNIPEX 71 12 200 CoBolt® Coupe-boulons compact avec gaines bi-matière minces noire atramentisée 200 mm

  • ERIKS:14911159
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée noir. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 %
par rapport à une pince coupante de côté grande puissance de même longueur.

Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein mou ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.

Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
Ajouter à la liste

67.85 CHF/ Unitéhors TVA

73.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm