Eriks
KNIPEX

KNIPEX 71 01 200 CoBolt® Coupe-boulons compact gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

  • ERIKS:14911158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

  • pour une coupe puissante de grosses sections et de matériaux très durs
  • actionnement à deux mains pour une puissance de coupe maximale
  • 60 % d‘effort économisé par rapport à des pinces coupantes à forte démultiplication de la même longueur
  • multiplication par 40 de l’effort de la main par conception spéciale en son genre de l’articulation
  • avec mâchoire sous l’articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
  • tranchants de précision trempés par induction à une dureté d’environ 64 HRC
  • acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l’huile
Ajouter à la liste

55.95 CHF/ Unitéhors TVA

60.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm