Eriks
KNIPEX

KNIPEX 35 22 115 ESD Pince de préhension pour l'électronique ESD avec gaines bi-matière 115 mm

  • ERIKS:14911170
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Modèle : DIN ISO 9655. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Tête polie miroir. Articulation entrepassée de précision et sans jeu et double ressort pratiquement exempt de friction et imperdable. Surfaces de préhension rectifiées lisses. Branches à gaine synthétique multicomposants.
Applications : pour la préhension, la retenue et le cintrage dans les endroits difficilement accessibles dans l'électrique et la mécanique de précision.
Ajouter à la liste

50.85 CHF/ Unitéhors TVA

54.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX