Eriks
KNIPEX

KNIPEX 26 26 200 Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE chromée 200 mm

  • ERIKS:14911263
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Mâchoires de précision très solides et élastiques
Mâchoires longues légèrement arrondies
Surfaces de préhension dentées
Avec tranchants pour fil moyennement dur de Ø 3,2 mm et fil dur de Ø 2,2 mm.
Tranchants trempés par induction en plus, dureté des tranchants environ 61 HRC
Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile
Ajouter à la liste

54.75 CHF/ Unitéhors TVA

59.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec coudé