Eriks
KNIPEX

KNIPEX 26 21 200 Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

  • ERIKS:14911261
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Modèle : DIN ISO 5745. Surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (61 HRC).
Applications : pour travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision.
En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu, becs coudés à 40° . fil dur = 1800 N/mm² jusqu'à 2,2 mm de Ø.
Ajouter à la liste

37.10 CHF/ Unitéhors TVA

40.11 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Forme
Bec coudé