KNIPEX 26 11 200 Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne) gainées en plastique noire atramentisée 200 mm
ERIKS:14911260
Modèle : DIN ISO 5745. Surfaces de préhension dentées, taillants trempés en supplément par induction (61 HRC). Applications : pour les travaux de préhension, de cintrage et de coupe dans la mécanique de précision. En acier électrique au vanadium, trempé à l'huile et revenu. fil dur = 1800 N/mm² jusqu'à 2,2 mm de Ø.