Eriks
KNIPEX

KNIPEX 02 01 200 Pince universelle à forte démultiplication gainées en plastique noire atramentisée 200 mm

  • ERIKS:14911186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Modèle : DIN ISO 5746. En acier à outils spécial trempé à l'huile et revenu. Becs avec prises pour plats et ronds. Taillants trempés en supplément par induction (64 HRC) et puissance nettement multipliée, gain d'effort de 35 % par rapport à une pince universelle de même longueur grâce à une meilleure démultiplication. Pour tous les fils, même la corde à piano et pour un usage continu très intensif.
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²
Ajouter à la liste

29.95 CHF/ Unitéhors TVA

32.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KNIPEX
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
A double isolation 1000V
Non
Approuvé VDE
Non