

35.90 CHF/ Unitéhors TVA
38.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KML |
Série | TP-FB200 |
Largeur extérieur de roulement | 52 mm |
Forme de construction | Applique unilatérale |
Longueur | 121 mm |
Hauteur | 16.5 mm |
Largeur | 62.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 3 |
Entraxes des trous de fixation | 41.3 mm |
Matériau du boîtier | Thermoplastic |