Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8388 X80 chiffons blanc

  • ERIKS:14920717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PowerClean WypAll® X80 - Pliés 1/4 / Blanc

Application:
La gamme WypAll® X80 est spécialement conçue pour des tâches d'essuyage de surfaces intenses et difficiles, nécessitantun chiffon résistant et épais. Parfaitement adaptés à leur usage, les chiffons WypAll® X80 ne se déchirent pas, ne sedéforment pas et ne perdent rien de leur qualité. 70 % des utilisateurs sont impressionnés par la durabilité du chiffon et 3 foisplus d'utilisateurs le préfèrent à des chiffons de récupération. En tant que fournisseur majeur de chiffons résistants, nousavons pour objectif de vous aider à améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant vos déchets en vousproposant un chiffon propre, toujours performant et réutilisable. La technologie avancée Hydroknit™ confère à chaque chiffonrésistance, durabilité et grand pouvoir absorbant sans se déchirer. Idéal pour une utilisation en milieu industriel. Ces chiffonspliés en quatre sont conditionnés dans un emballage plastique qui les protège de la poussière et des saletés, tout en assurantle contact avec seulement le chiffon utilisé. Chaque paquet assure une distribution feuille à feuille, pour un usage maîtrisé,une meilleure hygiène et moins de déchets. Dimensions des feuilles : 30,5 cm (L) x 31,8 cm (l). Compatibles avec ledistributeur de chiffons WypAll® (code produit 7969) 4 paquets de 50 chiffons pliés en 4, 1 épaisseur, blancs (200 au total).

Distributeur correspondant:
7969 Distributeur pour essuyeurs Kimberly-Clark Professional™ - Format plié en quatre / Gris

Contenu du carton:
4 Sachets x 50 Formats = 200 Formats
Ajouter à la liste

92.84 CHF/ paquethors TVA

100.36 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

92.84 CHF

-

90+

83.10 CHF

10.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KIMBERLY CLARK