Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 8380 X60 chiffons bleu

  • ERIKS:14920704
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Chiffons WypAll® X60 - Bobine à dévidage central / Bleu

Application:
La gamme WypAll® X60 est spécialement conçue pour offrir un chiffon léger et durable adapté à diverses tâches d'essuyagelégères. En tant qu'acteur majeur dans les produits polyvalents, nous avons pour objectif d'améliorer votre productivité et votreefficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable. La technologie exclusiveHydroknit™ garantit légèreté et absorption tout en aidant à réduire les résidus et en permettant une utilisation polyvalente,pour une variété de tâches. Idéal pour une utilisation en milieu industriel, ce chiffon nettoie les huiles légères, les adhésifs etles saletés, mais aussi les surfaces vitrées et laquées. Disponible en rouleau à dévidage central qui permet une utilisationcontrôlée de chiffons protégés, conçu pour limiter la consommation et les déchets. Dimensions d’une feuille : 42 cm (L) × 24,5cm (l). 1 rouleau à dévidage central de 150 chiffons, 1 épaisseur, bleus (150 au total)

Contenu du carton:
1 Bobine x 150 Formats = 150 Formats
Ajouter à la liste

47.12 CHF/ Rouleauhors TVA

50.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.12 CHF

-

196+

42.15 CHF

10.55%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KIMBERLY CLARK