Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 7452 L40 chiffons blanc

  • ERIKS:14920702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PowerClean WypAll® L40 - Bobine / Blanc

Application:
Quelles que soient les surfaces avec lesquelles ils sont en contact tout au long de la journée, favorisez la tranquillité d'espritde vos employés et de vos visiteurs en leur fournissant des solutions éprouvées d'hygiène sur le lieu de travail pour aider àbriser la chaîne de transmission des germes. Économiques et polyvalents, les essuyeurs WypAll® L40 sont la solution idéalepour les tâches d'essuyage quotidiennes. Ces essuyeurs de nettoyage blancs 1 épaisseur utilisent la technologie DRC(crêpage renforcé), un tissu multicouche résistant, épais et hautement absorbant. Les essuyeurs jetables assurent unnettoyage rapide sans se décomposer, ce qui permet d'utiliser moins d'essuyeurs et de réduire les coûts. Ces essuyeursabsorbants sont parfaits pour les tâches industrielles comme le nettoyage, l'essuyage de lignes de fabrication et l'absorptionde déversements importants. Ils constituent également une solution idéale dans le secteur de la santé en tant qu'essuyeurshygiéniques pour les mains et le visage des patients. Les grands rouleaux d'essuyeurs WypAll® L40 sont compatibles avecune gamme de distributeurs d'essuie-mains et d'essuyeurs en rouleau Kimberly-Clark™ mobiles ou muraux, y compris lesmodèles 6154, 6155 et 6146. Le rouleau d'essuyeurs est également compatible avec le système à dévidage central RollControl, un distributeur à chargement rapide, facile à nettoyer, qui réduit le gaspillage tout en préservant les normes d'hygiène.Commercialisés au prix d'un essuyeur jetable, les essuyeurs de nettoyage WypAll® L40 offrent une résistance et une capacitéd'absorption exceptionnelles, ce qui permet d'en utiliser moins et de réduire les coûts. Il n'est pas surprenant que la gammeWypAll® L40 soit la solution adoptée par les professionnels du secteur industriel souhaitant bénéficier d'un bon rapportqualité-prix sans sacrifier la qualité. Ces essuyeurs WypAll® L40 peuvent être utilisés une fois avec un détergent ou undésinfectant. Des tests ont prouvé que les essuyeurs jetables en papier étaient compatibles pour une utilisation enpulvérisation et en essuyage avec de l'acide peracétique, du peroxyde d'hydrogène, de l'eau de Javel (hypochlorite desodium) et des quats (composés d'ammonium quaternaire). La compatibilité pour la pulvérisation et l'essuyage permet des'assurer que les employés peuvent nettoyer leurs propres espaces de travail, véhicules, bureaux, sièges et zones depréparation des aliments avant et après utilisation. L'association d'essuyeurs et de produits à pulvériser permet également auxtravailleurs de la production de nettoyer/désinfecter les postes de travail individuels avant de passer au quart suivant. Pour lesenvironnements où l'essuyage entièrement saturé est exigé, des tests ont prouvé que ces essuyeurs de nettoyage sontcompatibles avec le savon/détergent. Suivez toujours les instructions du fabricant pour la dilution, l'application et le temps decontact. Dimensions d'une feuille : 31 cm (L) x 32 cm (l). 1 rouleau de 750 essuyeurs de nettoyage blancs.

Contenu du carton:
1 Bobine x 750 Formats = 750 Formats

Distributeur correspondant:
- 6146 Distributeur à fixation murale Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
- 6154 Distributeur d’essuyeur sur pied Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
- 6155 Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu
Ajouter à la liste

195.12 CHF/ Rouleauhors TVA

210.92 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

195.12 CHF

-

30+

174.65 CHF

10.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KIMBERLY CLARK