Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK WypAll 6155 Support mobile

  • ERIKS:14920713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Boite distributrice - Système mobile Kimberly-Clark Professional™ - Bobine / Bleu

Application:
Le distributeur d'essuyeurs larges indispensable pour toutes les entreprises. Idéal pour les zones de fabrication alimentaireexigeant les normes d'hygiène les plus strictes. Suffisamment flexible pour être utilisé comme unité murale ou sur pied mobile,si c'est plus pratique. Le distributeur possède un porte-sac poubelle pour faciliter l'élimination des déchets. Ce produit estvendu comme distributeur seul - Dimensions : 109 cm (L) x 50 cm (l) x 74 cm (P). Ce distributeur est compatible avec laplupart des bobines d'essuyeurs. 1 distributeur mobile d'essuyeurs en larges rouleaux Kimberly-Clark Professional™ – Bleu

Compatible avec les essuyeurs suivants:
Kimberly-Clark Professional™ (codes produit 38664 et 38666)
KIMTECH (codes produit 7623 et 7643)
WypAll® (codes produit 47658, 6036, 6063, 7140, 7153, 7200, 7202, 7210, 7214, 7224, 7238, 7240, 7241, 7247, 7248, 7249, 7300, 7301, 7317, 7331, 7356, 7359, 7425, 7426, 7452, 7454, 7472, 7473, 7474, 7476, 7477, 8356, 8371, 8374, 8377, 8384, 8389 et 12889)

Contenu du carton:
1 Distributeur
Ajouter à la liste

127.14 CHF/ Unitéhors TVA

137.44 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

127.14 CHF

-

12+

113.80 CHF

10.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KIMBERLY CLARK