Eriks
KIMBERLY CLARK

KIMBERLY CLARK Vêtement de protection KLEENGUARD® A40 xp taille L T6/5 blanc

  • ERIKS:13869260
  • Fabricant:7613288303232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Combinaisons de protection mono-usage en polypropylène stratifié. Le vêtement de protection Kleenguard est adapté par un traitement spécial aux exigences adéquates de protection. Ces matériaux sont non-pelucheux et à haute respirabilité.
Caractéristiques de produit
  • Combinaison de protection limitée contre les jets de liquide et les particules
  • Face avant, bras, jambes, et capuche en technologie de fil laminé
  • Respirabilité optimale: dos en matériel SMS très résistant, traité spécialement pour apporter une meilleure protection contre les jets de produits chimiques.
  • Protection contre les particules (type 5)
  • Antistatique selon norme européenne EN1149-1 pour zones critiques
  • Qualité à très faible peluchage, celui-ci étant très réduit par le film laminé et les coutures internes
  • Exempt de silicone: idéal pour procédés de peinture au pistolet
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur donc habillement et déshabillage plus faciles, meilleure protection pour le menton et le cou
  • Large fermeture à double rabat pour une meilleure protection de la fermeture à glissière; peu sensible au peluchage
  • Design spécial de la capuche pour une meilleure protection lors de l'utilisation du masque respiratoire
  • Liberté optimale de mouvement
  • Manches longues pour une fermeture sûre lors du port de gants
  • Protection contre une contamination radioactive de particules selon EN1073-2
Domaines d'application
Idéal pour les travaux délicats de peinture, la production de médicaments et la fabrication d'assemblages électroniques.
Ajouter à la liste

12.80 CHF/ Unitéhors TVA

13.84 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KIMBERLY CLARK
Série
KLEENGUARD®
Type
A40
Modèle
Combinaison de travail
Taille
L (50-54)
Couleur
Blanc
Emballage
Boîte avec 25 pièce