Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12747 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 Fileté DIN 11851 DN50

  • ERIKS:12761910
Image 1
Ajouter à la liste

445.00 CHF/ Unitéhors TVA

481.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12747
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
316L
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Fileté
Norme du raccordement taraudé
DIN 11851
Classe de pression
PN10
Longueur totale
72 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 316
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable 304