Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12744 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique à commande pneumatique Simple effect fermeture par ressort PN10 A souder bout à bout DIN 11850 série 2 NEN EN 10357 85mm DN80

  • ERIKS:12761940
Image 1
Ajouter à la liste

635.50 CHF/ Unitéhors TVA

686.98 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12744
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
316L
Diamètre nominale
DN80
Raccord diamètre extérieur
85 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN 10357 Série A (DIN 11850 Rang 2)
Classe de pression
PN10
Longueur totale
60 mm
Type de commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 316
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable 304