464.50 CHF/ Unitéhors TVA
502.12 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KH TEC |
Type | 12744 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 316L |
Diamètre nominale | DN40 |
Raccord diamètre extérieur | 41 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | EN 10357 Série A (DIN 11850 Rang 2) |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 50 mm |
Type de commande | à commande pneumatique |
Principe de fonctionnement | Simple effect, fermeture par ressort |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable 316 |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable 304 |