Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12558 Acier inoxydable 316L/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout BS4825 25.4mm 1" (25)

  • ERIKS:12761534
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 14.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12558
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
316L
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord diamètre extérieur
25.4 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
BS4825
Classe de pression
PN10
Longueur totale
40 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 316