Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12558 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique Levier PN10 A souder bout à bout BS4825 76.1mm 3" (80)

  • ERIKS:12761532
Image 1
Ajouter à la liste

251.50 CHF/ Unitéhors TVA

271.87 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12558
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
304
Diamètre nominale
3" (80)
Raccord diamètre extérieur
76.1 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
BS4825
Classe de pression
PN10
Longueur totale
60 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 304