

175.00 CHF/ Unitéhors TVA
189.18 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KH TEC |
Type | 12558 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 304 |
Diamètre nominale | 2.1/2" (65) |
Raccord diamètre extérieur | 63.5 mm |
Raccord | A souder bout à bout |
Norme du raccordement à souder | BS4825 |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 60 mm |
Type de commande | Levier |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable 304 |