195.00 CHF/ Unitéhors TVA
210.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KH TEC |
Type | 12402 |
Conception | Centrique |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 304 |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Fileté |
Norme du raccordement taraudé | DIN 11851 |
Classe de pression | PN10 |
Longueur totale | 76 mm |
Type de commande | Levier |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Acier inoxydable 304 |