Eriks
KH TEC

KH TEC Vanne à papillon Type: 12402 Acier inoxydable 304/EPDM Centrique Levier PN10 Fileté DIN 11851 DN50

  • ERIKS:12761889
Image 1
Ajouter à la liste

180.00 CHF/ Unitéhors TVA

194.58 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KH TEC
Type
12402
Conception
Centrique
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
304
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Fileté
Norme du raccordement taraudé
DIN 11851
Classe de pression
PN10
Longueur totale
72 mm
Type de commande
Levier
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Acier inoxydable 304