Eriks
KEYGARAGE

KEYGARAGE Key Box montage murale

  • ERIKS:14897348
Image 1
Solide boitier en tole dacier. Vous pouvez placer les clés des bâtiments, véhicules, bateaux, etc. à l’extérieur en toute sécurité. Protege par un code a 4 chiffres.
Ajouter à la liste

85.80 CHF/ Unitéhors TVA

92.75 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KEYGARAGE
Largeur
80 mm
Profondeur
45 mm
Hauteur
120 mm