Eriks
KCL

KCL Grant Camapur Cut 620 taille 8

  • ERIKS:12978332
  • Fabricant:4008198862086
Image 1
Camapur® Cut 620 est un gant enduit de polyuréthane. La doublure en fibres HPPE présente une résistance mécanique (coupure) particulièrement bonne malgré la finesse du revêtement, tout en offrant une excellente sensibilité. L'enduction polyuréthane confère au produit une excellente adhérence, même lors de la manipulation de pièces humides et glissantes.

Caractéristiques de produit
- Extrêmement confortable
- Haute sensibilité
- Prise solide pour la manipulation de pièces légèrement huileuses
- Protection du poignet avec élastique
- Hydrofuge
- Lavable

Domaines d'application
Travaux d'assemblage avec risques de coupures modérés, Traitement de plaques métalliques, Traitement de matériaux synthétiques profilés
Ajouter à la liste

15.15 CHF/ Pairehors TVA

16.38 CHFTVA incluse

89 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Camapur® Cut
Type
620
Série
Camapur® Cut
Type
620
Type
Protection contre les coupures
Mesure du gant
8
Matériau
HPPE/PU
Couleur
Gris / Blanc
Couleur du revêtement
Gris
Epaisseur
12 mm
Longueur
220 mm
Poudré
Non