

15.15 CHF/ Pairehors TVA
16.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Camapur® Cut |
Type | 620 |
Série | Camapur® Cut |
Type | 620 |
Type | Protection contre les coupures |
Mesure du gant | 6 |
Matériau | HPPE/PU |
Couleur | Gris / Blanc |
Couleur du revêtement | Gris |
Epaisseur | 12 mm |
Longueur | 220 mm |
Poudré | Non |