

39.15 CHF/ Pairehors TVA
42.32 CHFTVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KCL |
Série | Tricopren® |
Type | 725 |
Série | Tricopren® |
Type | 725 |
Type | Protection chimique |
Mesure du gant | 10 |
Matériau | CR |
Support | Coton |
Couleur | Gris |
Couleur support | Gris |
Epaisseur | 1.3 mm |
Modèle de manchette | Manchette de sécurité |