Eriks
KCL

KCL Gant Sahara® Plus® 101 Taille 10

  • ERIKS:13727701
  • Fabricant:7613288204423
Image 1
Gant KCL en tricot de coton avec enduction nitrile env. 0.8 mm d'épaisseur. Spécialement conçu pour domaines où l'on requiert une excellente dextérité. Textiles testés sur substances toxiques selon éco-tex standard 100, no. Z1.0.7555.
Caractéristiques de produit
  • Bonne résistance à l‘usure mécanique
  • Protège de l'humidité
  • Excellente respirabilité
  • Protection additionnelle du poignet
  • Forme ergonomique
  • Surface du gant sans silicone
Domaines d'application
Manipulations de pièces huileuses ou humides, travaux du bois et jardinage, serrurerie et construction mécanique, industrie du bâtiment, travaux d‘assemblage, transport, caristes, industrie automobile, transformation des plastiques et des métaux.

Risques mécaniques : EN388:2016 3111X
Ajouter à la liste

7.80 CHF/ Pairehors TVA

8.43 CHFTVA incluse

138 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KCL
Série
Sahara® Plus
Type
101
Série
Sahara® Plus
Type
101
Mesure du gant
10
Matériau
Coton
Couleur
Jaune
Couleur du revêtement
Jaune